• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Embout pour Torx®, 5/16 pouce C 8, Profil Torx®: TX30

Réf.: 675470 TX30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,39 € / Unité
  • De 10 Unité
    3,66 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/2 Z TORX®
Profil Torx® 30
Longueur totale 35 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C8
Revêtement diamant côté réception non
En boîte de 100 pièces non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675470 TX30
EAN / GTIN 4013288192073
Réf. fabricant 05066905001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.