Pince de Monier

Réf.: 6752290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tenailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6752290
    EAN / GTIN 4010886675229
    Réf. fabricant 6752290
    Article hors catalogue L60160 4381

    Description

    Description:

    Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
    Pour fils mi-durs 1,6 mm
    Tête polie, gris acier, poignées avec protection bleue trempée (TL)

    Caractéristique(s):

    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 16 mm
    • Types d'articulation: articulation posée
    • Largeur totale [mm]: 48 mm
    • Hauteur totale [mm]: 25 mm
    • Longueur totale [mm]: 282 mm
    • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 25,0 mm
    • Matériau: Acier à outils de qualité
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
    • Longueur de la lame: 25
    • Puissance de coupe (max.): 1,6
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non