• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de Monier

Réf.: 6752100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tenailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6752100
EAN / GTIN 4010886675212
Réf. fabricant 6752100

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Tête polie, gris acier, poignées avec protection bleue trempée (TL)

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 16 mm
  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 48 mm
  • Hauteur totale [mm]: 25 mm
  • Longueur totale [mm]: 255 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 25,0 mm
  • Matériau: Acier à outils de qualité
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Longueur de la lame: 25
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non