Description:
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Tête polie, gris acier, poignées avec protection bleue trempée (TL)
Caractéristique(s):
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 16 mm
- Types d'articulation: articulation posée
- Largeur totale [mm]: 47 mm
- Hauteur totale [mm]: 23 mm
- Longueur totale [mm]: 227 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 31,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 22,0 mm
- Matériau: Acier à outils de qualité
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
- Longueur de la lame: 22
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non