Pince à poinçonner

Réf.: 6751640
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6751640
EAN / GTIN 4010886675168
Réf. fabricant 6751640
Article hors catalogue L60160 2324

Description

Description:

Avec butée réglable pour perforer des feuilles normales jusqu'à 1,5 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Distance entre les trous: jusqu'à 30 mm
  • Diamètre du trou [mm]: 5 mm
  • Surface: laqué
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non