Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion, Profil Torx®: TX10

Réf.: 675155 TX10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    0,99 € / Unité
  • De 10 Unité
    0,82 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 086 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX10
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675155 TX10
EAN / GTIN 4062406119041
Réf. fabricant 675155 TX10

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Avec zone de torsion, tenace. La zone de torsion réduit les pics de force lors du serrage. En conséquence, le profil de vissage est préservé et dure plus longtemps (sauf réf. TX40).

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion, Profil Torx®: TX10

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3, avec zone de torsion, Profil Torx®: TX10

Sur demande
Disponibilité
2 086 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
0,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
0,82 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
51,74 €
15,00 €
(0,15 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 25 mm 25 mm
Profil Torx® TX10 TX10
Type de produit Outil à embout Outil à embout