Tige avec aimant / raccord rapide, Corps 6 pans: 6,3S

Réf.: 675020 6,3S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Corps 6 pans Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3888/4/1 K
Corps 6 pans 6,3 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur totale 50 mm
6 pans creux D 6,3 (1/4 pouce)
Entraînement côté machine E 6,3 (1/4 pouce)
Compatible machines oui
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Réf. fabricant 05071100001

Description

Exécution:

Deux parties, donc tige et embout distincts. En cas d’usure, seul l’embout doit donc être changé.
Queue d’accouplement “Rapidaptor” avec raccord rapide automatique et aimant pour embouts C 6,3 et E 6,3 (l’aimant maintient la vis).
En acier inoxydable ″Stainless″, sans aimant.
  • Logements pour embouts C 6,3 et E 6,3.
  • L’embout s’enclenche en position ouverte. Lors de l'introduction d'un embout, il se verrouille automatiquement.
  • Même les embouts les plus petits peuvent être retirés aisément, étant donné qu'ils sont décollés de l'aimant.
    Changement plus rapide des embouts, toujours à une seule main.

Remarque(s):

Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible (code art. 675035 réf. 6,3F).