• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeuses latérales

Réf.: 6746130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6746130
EAN / GTIN 4010886674611
Réf. fabricant 6746130
Article hors catalogue L60160 4350

Description

Description:

Noires, surfaces de coupe rectifiées, ouverture automatique par ressort de compression
Ouverture automatique par ressort de pression
uniquement pour le plastique
TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: sans
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 14 mm
  • Longueur totale [mm]: 161 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Dureté du tranchant: uniquement pour le plastique
  • Longueur du tranchant [mm]: 19 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non