Description:
Noires, surfaces de coupe rectifiées, ouverture automatique par ressort de compression
Ouverture automatique par ressort de pression
uniquement pour le plastique
TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée
Caractéristique(s):
- Chanfrein: sans
- Largeur totale [mm]: 51 mm
- Hauteur totale [mm]: 13 mm
- Longueur totale [mm]: 141 mm
- Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
- Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Dureté du tranchant: uniquement pour le plastique
- Longueur du tranchant [mm]: 18,5 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: non
- Ressort d'ouverture disponible: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non