Coupeuse latérale électrique 160 mm

Réf.: 6744510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6744510
    EAN / GTIN 4010886674451
    Réf. fabricant 6744510
    Article hors catalogue L60160 192

    Description

    Description:

    Effet de levier important pour une coupe plus facile
    Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC
    Pour fils durs/cordes à piano - cf. tableau
    Max. capacité de coupe Ø 1,4 - 2,0 mm
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
    JC = chromée, poignées de protection 2 composants
    TL = gris acier, poignées avec protection bleue trempée
    Les arêtes de coupe trempées par induction (63 - 65 HRC) permettent d'obtenir des performances de coupe constantes sur une longue période.
    Une performance de coupe maximale avec moins d'efforts grâce à l'interaction optimale de la géométrie de coupe, du palier de rivet excentrique et de la conception ergonomique de la poignée.

    Caractéristique(s):

    • Chanfrein: avec
    • Largeur totale [mm]: 55 mm
    • Hauteur totale [mm]: 21 mm
    • Longueur totale [mm]: 170 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 24,5 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: chromé
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
    • Longueur du tranchant [mm]: 19 mm
    • Puissance de coupe (max.): 1,6
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • ESD Oui/Non: non
    • Ressort d'ouverture disponible: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non