• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout pour clé à douilles, 1/4 pouce E 6,3 avec aimant 10 mm

Réf.: 674273 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 991 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Avec insert magnétique oui
Compatible machines oui
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674273 10
EAN / GTIN 4062406235956
Réf. fabricant 674273 10

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis et écrous 6 pans DIN 3126.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.