Embout pour vis à fente, 1/4 pouce E 6,3 8/89 mm

Réf.: 674260 8/89

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    5,68 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,73 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/4 Z
Largeur de lame 8 mm
Epaisseur extrémité 1,2 mm
Longueur totale 89 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674260 8/89
EAN / GTIN 4013288011640
Réf. fabricant 05059496001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à fente DIN 3127.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.
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
    Largeur embout / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier