VDE-Coupeuses latérales avec isolation par immersion

Réf.: 6742570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6742570
    EAN / GTIN 4010886674253
    Réf. fabricant 6742570
    Article hors catalogue L60160 5319

    Description

    Description:

    Max. capacité de coupe Ø 1,8 - 2,0 mm
    Acier trempé spécial GEDORE chromé
    Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
    Isolation par immersion : isolation double Check-Tool

    Caractéristique(s):

    • Chanfrein: avec
    • Longueur totale [mm]: 200 mm
    • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 28,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Surface: chromé
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
    • Longueur du tranchant [mm]: 22 mm
    • Puissance de coupe (max.): 2,0
    • 1000 V isolé: oui
    • Version anti-étincelles: non
    • ESD Oui/Non: non
    • Ressort d'ouverture disponible: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: oui