• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Embout pour Torx Plus® IPR, 1/4 pouce E 6,3 avec alésage 25IPR

Réf.: 674256 25IPR

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,54 € / Unité
  • De 10 Unité
    5,45 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
380 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Torx Plus® profil IPR Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/4 IPR
Profil IPR Torx-Plus® 25IPR
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS® IPR avec trou
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Matériau Alliage spécial chrome-vanadium, extra-rigide
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674256 25IPR
EAN / GTIN 4013288155658
Réf. fabricant 05134655001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour toutes les vis du système de vissage Torx Plus® à contrainte élevée. Les vis Torx Plus® sont notamment de plus en plus souvent utilisées pour les vissages de plaquettes ou d’engrenages.
Pour vis à profil Torx Plus® IPR et goupille de sûreté.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial chrome-vanadium, extra-rigide.