Embout pour Torx®, long, 1/4 pouce E 6,3 TX15 mm

Réf.: 674250 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® / longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 867/4 Z TORX®
    Profil Torx® TX15
    Longueur totale 70 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674250 TX15
    EAN / GTIN 4013288174512
    Réf. fabricant 05060105001

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
    A partir de la réf. TX40 avec lame hexagonale continue.

    Utilisation:

    Pour vis avec profil Torx®.

    Norme:

    DIN ISO 1173

    Matière(s):

    Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier