PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx®: TX9

Réf.: 674248 TX9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    2,87 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
781 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Profil Torx® TX9
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674248 TX9
EAN / GTIN 7610733221301
Réf. fabricant E6.400/9

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx®: TX9

PrecisionBit pour Torx ®, 1/4 pouce E 6,3, Profil Torx®: TX9

Sur demande
Disponibilité
781 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
3,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
2,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 398 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
0,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
0,82 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 50 mm 25 mm
Profil Torx® TX9 TX9
Type de produit Outil à embout Outil à embout