Embout pour 6 pans, long, 1/4 pouce E 6,3 profil Hex-Plus 5/152 mm

Réf.: 674247 5/152

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,60 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,00 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 840/4 Z Hex-Plus
Hexagonal 5 mm
Longueur totale 152 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674247 5/152
EAN / GTIN 4013288122971
Réf. fabricant 05059635001

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
A partir de la réf. 6/89 avec lame hexagonale continue.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux DIN 7426.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Hexagonal / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier