PrecisionBit pour Pozidriv, 1/4 pouce E 6,3 2 mm

Réf.: 674225 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 358 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant PrecisionBits
    Taille empreinte cruciforme 2
    Longueur totale 50 mm
    Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674225 2
    EAN / GTIN 7610733221165
    Réf. fabricant E6.192/2

    Description

    Exécution:

    Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

    Utilisation:

    Pour vis cruciformes Pozidriv DIN 3128.

    Norme:

    DIN ISO 1173

    Matière(s):

    Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.