Jeu d’embouts TY®, 8 pièces, 1/4 pouce C 6,3 29 mm 8

Réf.: 674161 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Nombre de pièces 8
    Longueur embout 29 mm
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674161 8
    EAN / GTIN 4010995421366
    Réf. fabricant 42136

    Description

    Exécution:

    Grâce à leur longueur supplémentaire de 4 mm, les embouts TY® de 29 mm présentent une zone de torsion plus longue, ce qui accroît également leur durée de vie. Idéals pour les perceuses et visseuses à choc. Le rangement dans le support en plastique BitBuddy® permet un maniement confortable d'une seule main avec transfert direct des embouts du support à la visseuse.

    Avantage(s):

    Les embouts colorés sont rapidement et aisément identifiables et grâce au revêtement de couleur, à l'aide d'une lumière UV, les embouts sont aisément repérables.

    Contenu:

    Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
    2 pc. réf. TX20
    Adaptateur: 1 pièce

    Remarque(s):

    Lampe de poche à LED / UV adaptée, voir code art. 081518 UV-LED.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange