Jeu d'embouts IMPAKTOR pour visseuses IMPACT, 30 pc.

Réf.: 674136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bit-Check 30 Impaktor 1
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis hexagonal; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 30
Longueur embout 25 mm
Manche universel non
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Réf. fabricant 05057690001

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.

Contenu:

Embouts IMPAKTOR, C 6,3, pour Phillips: 2 pc. réf. 1; 3 pc. réf. 2; 2 pc. réf. 3
Embouts IMPAKTOR, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pc. réf. 1; 3 pc. réf. 2; 2 pc. réf. 3
Embouts IMPAKTOR, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 pièce réf. 3; 4; 5; 6
Embouts IMPAKTOR, C 6,3, pour Torx® femelle: 1 pièce réf. TX10; TX15; 2 pièces réf. TX20; 3 pièces réf. TX25; 2 pièces réf. TX30; TX40
1 adaptateur IMPAKTOR: Réf. 6,3R avec aimant circulaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange