Embout Impaktor pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Jeu de 5 embouts TX25

Réf.: 674128 TX25
Fixer le prix 5 Unité (7,02 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Nombre de pièces 5
    Longueur embout 50 mm
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Codage couleur oui
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 674128 TX25
    EAN / GTIN 4013288223999
    Réf. fabricant 05057665001

    Description

    Exécution:

    Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

    Utilisation:

    Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.