MACSOLE ADVENTURE 3,0 Bottes S3 67364 noir, bleu largeur 12 taille 36

Réf.: 6736436
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Classe de protection S3
Pointure UE 36
Largeur 12
Couleur noir / bleu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6736436
EAN / GTIN 3523990006182
Réf. fabricant 6736436

Description

Description:

  • Convient: Energie, environnement, services, construction, industrie, Industrie lourde, agriculture, espaces verts et environnements humides
  • Semelle :
    • caoutchouc MACSOLE® avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant
    • Résistant aux huiles et aux hydrocarbures
    • Résistance au glissement selon SRC
  • Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300°C selon HRO, couvercle en caoutchouc
  • Tab :
    • matière synthétique hydrofuge avec goussets pour empêcher la pénétration de liquides
  • Dessus : cuir pleine fleur huilé
    • qui protège contre la pénétration de liquides
    • Renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard, bord de tige rembourré
  • Fit System Boa® :
    • permet une fermeture rapide et facile
    • La fermeture permet un réglage précis et individuel
    • Lacets extrêmement robustes et légers
  • Doublure :
    • 3DMesh pour une excellente ventilation
    • séchage rapide
  • Embout : sans métal
  • Semelle anti-perforation : sans métal
  • semelle intérieure :
  • Partie inférieure supérieure en tissu en
    • mousse à pores ouverts
  • Poids: 700g pour la taille 42
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Tailles : 36-48