MACSOLE ADVENTURE 3,0 Bottes S3 67352 noir, jaune largeur 10 taille 41

Réf.: 6735241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Classe de protection S3
Pointure UE 41
Largeur 10
Couleur noir / jaune

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6735241
EAN / GTIN 3523990005970
Réf. fabricant 6735241

Description

Description:

  • Convient pour la construction, le travail avec le risque de chute d'objets à frapper, secteur de l'énergie, environnement, services, industrie,
  • Semelle :
    • caoutchouc MACSOLE® avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant
    • Résistant aux huiles et aux hydrocarbures
    • Résistance au glissement selon SRC
  • Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300°C selon HRO, couvercle en caoutchouc
  • Tab :
    • tissu synthétique hydrofuge
    • Avec protection métatarsienne intégrée
    • Selon D3O
    • Offre une protection en cas d'impact, tout en offrant une excellente flexibilité et un faible poids
  • Dessus : cuir pleine fleur huilé
    • qui protège contre la pénétration de liquides
    • Renfort arrière et latéral agile pour protège-cheville
    • Bord d'arbre rembourré
  • Doublure :
    • 3DMesh pour une excellente ventilation
    • séchage rapide
  • Embout : sans métal
  • Semelle anti-perforation : sans métal
  • semelle intérieure : Dessus en tissu et dessous en mousse à pores ouverts
  • Poids: 745g pour la taille 42
  • Norme: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC
  • Tailles : 36-48