Description:
Coupe-fils rapporté
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Caractéristique(s):
- Forme des mâchoires: mâchoires plates
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 38 mm
- Types d'articulation: articulation insérée
- Largeur totale [mm]: 53 mm
- Hauteur totale [mm]: 21 mm
- Longueur totale [mm]: 182 mm
- Modèle de poignée: 2K
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 27,0 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,8 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
- Puissance de coupe (max.): 1,6
- Largeur de pointe W4 [mm]: 6,4 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non