Description:
- Pince ronde plate de forme incurvée (forme B 45°) avec tranchant et trou de chalumeau
- pour saisir, maintenir et couper des câbles ainsi que des fils souples et durs
- Trou de chalumeau pour maintenir des écrous et des goujons
- rond plat, mâchoires courbées avec surfaces de préhension dentelées
- forgées dans la matrice, en acier à outils trempé
- Lames trempées en plus par induction à env. 64 HRC
- Tête chromée
- avec poignée à 2 composants
- VDE isolée jusqu'à 1000 V
- isolation de protection selon IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5745
Caractéristique(s):
- Longueur de mâchoire mm (L3): 63 mm
- largeur mm (b): 58 mm
- DIN: DIN ISO 5745
- Poignées: poignées à 2 composants
- Hauteur mm (h): 43 mm
- PIVOT.: chromé
- Largeur de tête mm (W3): 20 mm
- Epaisseur de tête mm (T2): 11 mm
- Longueur mm (l): 200 mm
- Largeur de pointe mm (W4): 5 mm
- Epaisseur de pointe mm (T1): 4 mm
- équerre: 45°
- Poids (g): 220 g