Pince combinée 160 mm

Réf.: 6731100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6731100
    EAN / GTIN 4010886673119
    Réf. fabricant 6731100
    Article hors catalogue L60160 2755

    Description

    Description:

    Coupe-fils rapporté
    Pour fils mi-durs 1,6 mm
    Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62-64 HRC
    Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu

    Caractéristique(s):

    • Forme des mâchoires: mâchoires plates
    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 34 mm
    • Types d'articulation: articulation insérée
    • Largeur totale [mm]: 54 mm
    • Hauteur totale [mm]: 20 mm
    • Longueur totale [mm]: 168 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 23,0 mm
    • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,8 mm
    • Matériau: Acier de traitement
    • Forme du tranchant: avec facette
    • Dureté du tranchant: 62 - 64 HRC
    • Puissance de coupe (max.): 1,6
    • Largeur de pointe W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non