• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mini-coupeuse latérale

Réf.: 6727770
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6727770
EAN / GTIN 4010886672778
Réf. fabricant 6727770
Article hors catalogue L60160 5372

Description

Description:

Longévité très élevée grâce aux tranchants au carbure
Dureté 84-86 HRA
Capacités de coupe :
ESD = électriquement conducteur
Fil dur: 1,0 mm/AWG 18
Fil doux: 2,0 mm/AWG 12
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête: ovale
  • Surface: acier poli
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 84 - 86 HRA
  • Longueur du tranchant [mm]: 11 mm
  • Puissance de coupe (max.): 2,0
  • Valeurs de coupe:
    • Fil piano : 0,6 mm / 22 AWG
    • Fil dur : 1,0 mm / 18 AWG
    • Fil souple : 2,0 mm / 12 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: oui
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non