Pince à becs plats

Réf.: 6726370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Pinces à becs plats

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6726370
    EAN / GTIN 4010886672631
    Réf. fabricant 6726370
    Article hors catalogue L60160 4687

    Description

    Description:

    Sans stries
    ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
    ESD = électriquement conducteur

    Caractéristique(s):

    • Forme des mâchoires: mâchoires plates
    • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 23 mm
    • Types d'articulation: articulation insérée
    • Longueur totale [mm]: 130 mm
    • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
    • Procédé de trempe: trempé par induction
    • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
    • Surface: acier poli
    • 1000 V isolé: non
    • Version anti-étincelles: non
    • ESD Oui/Non: oui
    • avec lame: non
    • Ressort d'ouverture disponible: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non