Description:
Maniable d'une seule main. Transmission optimale de la force. Poignées ergonomiques pour utilisation prolongée sans fatigue. Faible sollicitation de la main même en cas extrêmes. Coupage pas à pas pour une coupe sans bavures, possibilité de déblocage dans chaque position de coupe. Levier de blocage.
testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V
V 8091-500 : Câbles multifilaires Ø maxi 52 mm (2.1/32″)
No. V 8091-500 : Câbles toronnés Ø 52 mm max.
Caractéristique(s):
- Longueur totale [mm]: 280 mm
- Matériau du manche: Plastique isolé
- Diamètre du conducteur/câble: Câbles monobrins Ø 25 mm (1″) max., câbles multibrins Ø 52 mm (2.1/32″) max.
- Matériau: acier spécial à haute résistance
- 1000 V isolé: oui
- réglable ultérieurement: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non