• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison d'hiver High Vis Jaune/Bleu marine XXLS

Réf.: 672519773389XXLS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille unisexe 2XL
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 672519773389XXLS
EAN / GTIN 7330509870792
Réf. fabricant 672519773389XXLS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable à l'eau 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec rabat et poche téléphone
Poches intérieures de protection des genoux
Poche intérieure avec fermeture éclair, Poche intérieure en filet, poche Napoléon à l'intérieur du rabat vent avant
Poche stylo sur la manche
Poche arrière avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière
Poche poitrine avec fermeture à glissière et anneau en D
Poches à clous en CORDURA® vendues séparément (art 2170)
Détails
Poche d'identité amovible, Anneau en D
Col doublé en polaire, Col haut avec fermeture éclair
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude, Capuche adaptée au casque et à la protection auditive
Soufflet de neige avec ouverture auto-agrippante et bouton
Soufflet au dos
Elastique à la taille
Glissière double sens sur toute la longueur de la couture latérale. fermeture à glissière à double sens le long de toute la couture latérale
Mousqueton métallique
Loops placés des deux côtés de la poitrine pour le placement du microfone et d'autres accessoires
Imprimé réfléchissant à l'arrière de la capuche

Doublure
Doublure de coton

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille aux aisselles, champ de couleur sombre dans les zones les plus exposées, panneau en maille aux omoplates

Finition
Fond de jambe ajustable fermeture auto-agrippante
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, extrémité de la manche ajustable fermeture auto-agrippante
Ouvrable avec une fermeture éclair en haut de la hanche

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps et les manches, Réflecteurs sur les épaules

Fermeture frontale
Plaquette coupe-vent intérieure avec polaire, Fermeture à glissière en plastique robuste et cachée à double sens, Double volet coupe-vent fermeture auto-agrippante, poignée en hypalon avec transfert réfléchissant
Explication des tailles
Pour atteindre différentes longueurs d'entrejambe, nous proposons le 6725 en deux longueurs. Taille Large : LS=courte 78cm, L=82cm. Pour plus de précisions, consultez la liste des mesures corporelles.

Description:

  • Combinaison d'hiver coupe-vent et imperméable, classe 3 hi-vis, avec coutures étanches et doublure matelassée pour une chaleur indispensable par basses températures
  • La combinaison est extensible dans le dos pour une meilleure flexibilité, et un soufflet dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
  • La capuche est détachable et adaptée aux casques et aux protections auditives
  • Poches intérieures pour genouillères, fermeture à glissière latérale à double sens jusqu'à la taille, et un porte-marteau à la taille des deux côtés
  • Vous pouvez fixer les poches à clous détachables 2170, vendues séparément
  • Pour atteindre différentes longueurs de jambes, nous proposons cette combinaison en 2 longueurs
  • Ex
  • Taille Large : LS=courte -4, L=XX cm

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342