Description:
En cas d'utilisation de la fonction de pré-coupe et de coupe finie, le diamètre augmente à Ø 25 mm
L'écartement des poignées reste dans la plage de commande ergonomique à une seule main
Pré-coupe : coupe de la gaine du câble avec le tranchant avant
Acier spécial à outils, forgé, bruni
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool
Caractéristique(s):
- Longueur totale [inch]: 8.1/2
- Longueur totale [mm]: 200 mm
- Matériau du manche: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
- Diamètre du conducteur/câble: 20
- Section de câble [mm²]: 70
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: bruni
- 1000 V isolé: oui
- réglable ultérieurement: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui