Cisailles à câbles

Réf.: 6724830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6724830
EAN / GTIN 4010886672488
Réf. fabricant 6724830
Article hors catalogue L60160 5181

Description

Description:

Ne convient pas pour les fils d'acier et les câbles métalliques
Nouvelle géométrie des tranchants pour des coupes faciles et propres
Dépense d'énergie plus faible par démultiplication optimale de la transmission

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 20
  • Longueur totale [mm]: 505 mm
  • Matériau du manche: Protection de la poignée par immersion
  • Diamètre du conducteur/câble: 27
  • Section de câble [mm²]: 150
  • Matériau: Aluminium
  • Surface: revêtu par poudre
  • 1000 V isolé: non
  • réglable ultérieurement: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non