Pinces mécaniques

Réf.: 6723190
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6723190
EAN / GTIN 4010886672310
Réf. fabricant 6723190

Description

Description:

Avec pointe fine
Des mâchoires courbes permettent de la préhension et le maintien dans des endroits difficiles d'accès
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 74 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • avec lame: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non