• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces mécaniques

Réf.: 6722890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6722890
EAN / GTIN 4010886672280
Réf. fabricant 6722890

Description

Description:

Becs demi-ronds, surface de préhension à stries croisées
Pour travaux de maintien, de préhension et de cintrage
Avec pointe fine pour un travail sûr, même dans les endroits difficiles d’accès
Avec une pointe fine, pour travailler en toute sécurité même dans des espaces confinés

Caractéristique(s):

  • Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Types d'articulation: articulation insérée
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • avec lame: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non