Description:
Becs demi-ronds, surface de préhension à stries croisées
Pour travaux de maintien, de préhension et de cintrage
Avec pointe fine pour un travail sûr, même dans les endroits difficiles d’accès
Avec une pointe fine, pour travailler en toute sécurité même dans des espaces confinés
Caractéristique(s):
- Forme des mâchoires: plat-mâchoires rondes
- Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
- Types d'articulation: articulation insérée
- Longueur totale [mm]: 200 mm
- Modèle de poignée: 2K
- Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: chromé
- Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
- Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: non
- avec lame: non
- Ressort d'ouverture disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non