• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à becs plats VDE avec isolation par trempage VDE

Réf.: 6721570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6721570
EAN / GTIN 4010886672150
Réf. fabricant 6721570

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61-63 HRC
Acier trempé spécial GEDORE chromé
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)
Surfaces de préhension décalées, autoserrantes sur écrous et tubes

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 50 mm
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 16,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,2 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,5 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui