• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces coupantes latérales VDE Lg.200mm Tête chromée Branches multicomposants à zones souples

Réf.: 67214200
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
Référence article 67214200
EAN / GTIN 4018754338665
Réf. fabricant 67214200

Description

Description:

- Coupe latérale de force avec articulation posée pour couper tous les types de fil
- forgée dans la matrice, en acier à outils trempé
- Lames trempées en plus par induction à env. 64 HRC
- tête demi-ronde et compacte, chromée
- avec poignée à 2 composants
- isolation VDE jusqu'à 1000 V
- isolation de protection selon IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749

Caractéristique(s):

  • largeur mm (b): 64 mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Poignées: poignées à 2 composants
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Largeur de tête mm (W3): 32 mm
  • Epaisseur de tête mm (T2): 12 mm
  • Longueur mm (l): 200 mm
  • Longueur de coupe mm (L4): 20 mm
  • Poids (g): 300 g