Description:
- Coupe latérale de force avec articulation posée pour couper tous les types de fil
- forgée dans la matrice, en acier à outils trempé
- Lames trempées en plus par induction à env. 64 HRC
- tête demi-ronde et compacte, chromée
- avec poignée à 2 composants
- isolation VDE jusqu'à 1000 V
- isolation de protection selon IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749
Caractéristique(s):
- largeur mm (b): 64 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Poignées: poignées à 2 composants
- Hauteur mm (h): 30 mm
- PIVOT.: chromé
- Largeur de tête mm (W3): 30 mm
- Epaisseur de tête mm (T2): 12 mm
- Longueur mm (l): 180 mm
- Longueur de coupe mm (L4): 21 mm
- Poids (g): 300 g