Pince plate

Réf.: 6721300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6721300
EAN / GTIN 4010886672136
Réf. fabricant 6721300
Article hors catalogue L60160 3366

Description

Description:

Des pointes à 45° permettent une prise en angle
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61 - 63 HRC
pointes à 45° d'angle

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 70,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non