Description:
- Utilisation universelle pour tous les types de fil
- articulation posée
- lames trempées en plus par induction à env. 64 HRC
- acier à outils trempé, forgé dans la matrice
- tête demi-ronde, compacte, chromée
- avec poignées à 2 composants
- DIN ISO 5749
Caractéristique(s):
- largeur mm (b): 56 mm
- DIN: DIN ISO 5749
- Poignées: poignées à 2 composants
- Hauteur mm (h): 22 mm
- PIVOT.: chromé
- Largeur de tête mm (W3): 30 mm
- Epaisseur de tête mm (T2): 12 mm
- Longueur mm (l): 180 mm
- Longueur physique [mm]: 187 mm
- Longueur de coupe mm (L4): 21 mm
- Poids (g): 300 g