• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante latérale de force Lg.160mm Tête chromée Branches multicomposants à zones souples

Réf.: 67211160
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
Référence article 67211160
EAN / GTIN 4018754338580
Réf. fabricant 67211160

Description

Description:

- Utilisation universelle pour tous les types de fil
- articulation posée
- lames trempées en plus par induction à env. 64 HRC
- acier à outils trempé, forgé dans la matrice
- tête demi-ronde, compacte, chromée
- avec poignées à 2 composants
- DIN ISO 5749

Caractéristique(s):

  • largeur mm (b): 52 mm
  • DIN: DIN ISO 5749
  • Poignées: poignées à 2 composants
  • Hauteur mm (h): 21 mm
  • Câble dur (3): 2,5 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Largeur de tête mm (W3): 26 mm
  • Epaisseur de tête mm (T2): 11 mm
  • Longueur mm (l): 160 mm
  • Fil dur moyen (2): 3,4 mm
  • Corde à piano (4): 2 mm
  • Longueur physique [mm]: 168 mm
  • Longueur de coupe mm (L4): 16 mm
  • Fil souple (1): 4 mm
  • Poids (g): 210 g