• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces coupantes latérales VDE Lg.180mm Tête chromée Branches multicomposants à zones souples

Réf.: 67204180
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
Référence article 67204180
EAN / GTIN 4018754338573
Réf. fabricant 67204180

Description

Description:

- Coupeuse latérale avec forme de tête semi-circulaire pour couper des câbles ainsi que des fils doux et durs, également des fils pianos
- Coupe avec chanfrein de coupe
- forgée dans la matrice, en acier à outils trempé
- Coupe trempée en plus par induction à env. 64 HRC
- Tête chromée
- avec poignée à 2 composants
- VDE isolée jusqu'à 1000 V
- isolation de protection selon IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749 forme B

Caractéristique(s):

  • largeur mm (b): 63 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 forme B.
  • Poignées: poignées à 2 composants
  • Hauteur mm (h): 32 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Largeur de tête mm (W3): 24 mm
  • Epaisseur de tête mm (T2): 11,5 mm
  • Longueur mm (l): 180 mm
  • Longueur de coupe mm (L4): 21 mm
  • Poids (g): 270 g