Description:
- Coupeuse latérale avec forme de tête semi-circulaire pour couper des câbles ainsi que des fils doux et durs, également des fils pianos
- Coupe avec chanfrein de coupe
- forgée dans la matrice, en acier à outils trempé
- Coupe trempée en plus par induction à env. 64 HRC
- Tête chromée
- avec poignée à 2 composants
- VDE isolée jusqu'à 1000 V
- isolation de protection selon IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
- DIN ISO 5749 forme B
Caractéristique(s):
- largeur mm (b): 60 mm
- DIN: DIN ISO 5749 forme B.
- Poignées: poignées à 2 composants
- Hauteur mm (h): 29 mm
- PIVOT.: chromé
- Largeur de tête mm (W3): 20 mm
- Epaisseur de tête mm (T2): 11 mm
- Longueur mm (l): 140 mm
- Longueur de coupe mm (L4): 19 mm
- Poids (g): 185 g