Description:
- Coupe latérale avec forme de tête semi-circulaire pour couper des câbles ainsi que des fils doux et durs, également du fil de piano
- Coupe avec chanfrein de coupe
- Acier à outils trempé, forgé en matrice
- Coupe trempée en plus par induction jusqu'à env. 64 HRC
- Tête chromée
- avec poignées à 2 composants
- DIN ISO 5749 forme B
Caractéristique(s):
- largeur mm (b): 56 mm
- DIN: DIN ISO 5749 forme B.
- Poignées: poignées à 2 composants
- Hauteur mm (h): 23 mm
- Câble dur (3): 2,5 mm
- PIVOT.: chromé
- Largeur de tête mm (W3): 24 mm
- Epaisseur de tête mm (T2): 11,5 mm
- Longueur mm (l): 180 mm
- Fil dur moyen (2): 3 mm
- Corde à piano (4): 2 mm
- Longueur physique [mm]: 186 mm
- Longueur de coupe mm (L4): 21 mm
- Fil souple (1): 3,8 mm
- Poids (g): 265 g