• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante diagonale Lg.160mm Tête chromée Branches multicomposants à zones souples

Réf.: 67201160
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
Référence article 67201160
EAN / GTIN 4018754338504
Réf. fabricant 67201160

Description

Description:

- Coupe latérale avec forme de tête semi-circulaire pour couper des câbles ainsi que des fils doux et durs, également du fil de piano
- Coupe avec chanfrein de coupe
- Acier à outils trempé, forgé en matrice
- Coupe trempée en plus par induction jusqu'à env. 64 HRC
- Tête chromée
- avec poignées à 2 composants
- DIN ISO 5749 forme B

Caractéristique(s):

  • largeur mm (b): 58 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 forme B.
  • Poignées: poignées à 2 composants
  • Hauteur mm (h): 22 mm
  • Câble dur (3): 2 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Largeur de tête mm (W3): 22 mm
  • Epaisseur de tête mm (T2): 11 mm
  • Longueur mm (l): 160 mm
  • Fil dur moyen (2): 2,8 mm
  • Corde à piano (4): 1,6 mm
  • Longueur physique [mm]: 165 mm
  • Longueur de coupe mm (L4): 19 mm
  • Fil souple (1): 3 mm
  • Poids (g): 235 g