• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince ronde plate 200 mm

Réf.: 6719670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6719670
EAN / GTIN 4010886671962
Réf. fabricant 6719670
Article hors catalogue L60160 1678

Description

Description:

Pour travaux de maintien, de préhension, de cintrage et de coupe
Tranchants de précision trempés par induction, dureté des tranchants 61-63 HRC
Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 75,7 mm
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 205 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 18,5 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 9,5 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Dureté du tranchant: 61 - 63 HRC
  • Largeur de pointe W4 [mm]: 3,7 mm
  • Épaisseur de la pointe: 2,8 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • avec lame: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non