Laboratory cut-off wheels 200x1,5x32 mm straight A 60 O5 B43 steel/hss

Réf.: 6718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6718
    EAN / GTIN 9003170067188
    Réf. fabricant 6718

    Description

    Description:

    Les disques de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des tronçonneuses stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance maximales et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes de rentabilité et d'efficacité.

    Caractéristique(s):

    • Form: 41N DISQUE PLAT NON ARME
    • Spécification : A 60 O5 B43
    • Dimension (D x T x H): 200 x 1,5 x 32 mm
    • Diamètre: 200 mm
    • Epaisseur: 1.5 mm
    • Alésage: 32 mm
    • Granulométrie: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Acier
    • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

    Avantage(s):

    • Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil

    Utilisation:

    • Pour l'acier et l'acier rapide
    • Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies

    Recommandation(s):

    • Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale
    • Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s