PDJNR 1616X-07S Lever Lock Tools Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts

Réf.: 6712886
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6712886
    EAN / GTIN 7291075352931
    Réf. fabricant 6712886
    Article hors catalogue L23990 130

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm, Longueur tête (LH) 18 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
    • Longueur tête (LH) 18 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 07
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes