• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeuse latérale électrique 200 mm

Réf.: 6712150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6712150
EAN / GTIN 4010886671214
Réf. fabricant 6712150
Article hors catalogue L60160 973

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC
Pour fils durs/cordes à piano - cf. tableau
Max. capacité de coupe Ø 1,4 - 2,0 mm
Arêtes de coupe trempées par induction 63 - 65 HRC
La meilleure performance de coupe avec moins d'efforts

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 15 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 28,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 22 mm
  • Puissance de coupe (max.): 2,0
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non