Pince électronique à bec plat L.130mm

Réf.: 67116000
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
    Référence article 67116000
    EAN / GTIN 4018754333233
    Réf. fabricant 67116000

    Description

    Description:

    • Avec poignées à 2 composants
    • Les manches à poignée étendue augmentent la protection antidérapante
    • Le rangement ergonomique du pouce améliore la manipulation de la pince
    • DIN ISO 9655
    • Pour les travaux exigeants en électronique/mécanique de précision
    • Avec mors demi-ronds
    • Surfaces de préhension lisses
    • Pour la préhension, le maintien et le pliage des composants
    • Longue durée, sans jeu, à travers le joint
    • Avec double ressort à lame pour des mouvements doux

    Caractéristique(s):

    • Hauteur de la tête mm (d): 8 mm
    • Largeur de la tête mm (a): 12 mm
    • Longueur des mâchoires: 25 mm
    • Tête: poliert
    • Poignées: poignées multi-composants avec zones souples
    • Hauteur mm (h): 18 mm
    • Longueur mm (L): 130 mm
    • t: 6,5 mm
    • W: 9 mm
    • Poids: 76 g
    • Largeur mm (b): 95 mm